MY1M32-1000LA7-Z73L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M32 SMC 56047923

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000オートスイッチ種類Z73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付注文コード56047923品番MY1M32-1000LA7-Z73L
参考基準価格(税別)¥111,430販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1000配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする