曜日別特売
MY1M50-1150-Z73 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M5 SMC 56057705

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1150オートスイッチ種類Z73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード56057705品番MY1M50-1150-Z73
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)1150配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする