PF-10BS1D 標準型 圧力扇 PF型 テラル 56058686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型 圧力扇 PF型

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
ハネ径(cm)25
電源(V)単相100
質量(kg)3.5
公称出力(W)20
内容量1台注文コード56058686品番PF-10BS1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,500

独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。

用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みにハネ径(cm)25極数(P)4質量(kg)3.5電源(V)単相100許容電流(A)0.7/0.8(50/60Hz)トラスコ品番856-9052材質(電源リード線)耐熱ビニール電線、(インペラブレード・枠・取付アーム)SPHC厚さ(mm)(インペラブレード)0.6、(枠)1、(取付アーム)2.3長さ(m)(リード線)1方向(通風)排気形分類標準形適合場所工場、倉庫消費電力(W)(50/60Hz)46/49電線太さ(mm2)2×0.75絶縁種別INS.CLESS「E」騒音値(dB(A))(50/60Hz)41/44始動電流(A)(50/60Hz)1.4/1.4風量(m3/h)(50/60Hz)1020/1200公称出力(W)20静圧(Pa)0
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56058686
2021-07-04
用途: 店舗換気

羽根径の記載が無い
余り必要の無い数値は、うざい程記載されてるのに肝心の寸法が無い

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37444583
2016-02-06
用途: 室内換気
個人のお客様

社名が変わっていたので、探すのに苦労しましたが素早い対応有り難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする