MY1M63-1400H-M9BL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M6 SMC 56060767

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1400オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード56060767品番MY1M63-1400H-M9BL
参考基準価格(税別)¥280,060販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)1400配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする