曜日別特売
MY1MW32-1100-Z73L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MW3 SMC 56064321

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MW3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1100オートスイッチ種類Z73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード56064321品番MY1MW32-1100-Z73L
参考基準価格(税別)¥115,670販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1100配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする