MY1MW50-1400L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MW5 SMC 56066141

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MW5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1400右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード56066141品番MY1MW50-1400L
参考基準価格(税別)¥234,690販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)1400配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする