曜日別特売
MY1MW63-1250L-Z73 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MW6 SMC 56067103

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MW6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1250
オートスイッチ種類
Z73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
56067103
品番
MY1MW63-1250L-Z73
参考基準価格(税別)¥303,380販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
1250
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Z73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(M) すべり軸受ガイド形
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする