SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MW6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1300
オートスイッチ種類
M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
56067137
品番
MY1MW63-1300-M9NWZ
参考基準価格(税別)
¥278,080
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
1300
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(M) すべり軸受ガイド形
CADデータダウンロード