曜日別特売
MY1MW63-1600L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MW6 SMC 56067182

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MW6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1600
注文コード
56067182
品番
MY1MW63-1600L
参考基準価格(税別)¥325,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
1600
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
ガイド追記号
(M) すべり軸受ガイド形
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする