曜日別特売
MY1MW63-200 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MW6 SMC 56067225

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MW6

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
56067225
品番
MY1MW63-200
参考基準価格(税別)¥175,620販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
ガイド追記号
(M) すべり軸受ガイド形

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする