- ストローク(mm)
- 2000
- 配管形式
- (-) 標準形
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 63
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- ガイド追記号
- (M) すべり軸受ガイド形
- 右側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
- 左側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付