曜日別特売
MY1MW63-600-M9BWL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MW6 SMC 56067374

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MW6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
600
オートスイッチ種類
M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
56067374
品番
MY1MW63-600-M9BWL
参考基準価格(税別)¥216,980販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(M) すべり軸受ガイド形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする