曜日別特売
MY2H16G-300LH-M9NW メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC 56100055

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ注文コード56100055品番MY2H16G-300LH-M9NW
参考基準価格(税別)¥110,830販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-)Mねじオートスイッチ種類M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする