曜日別特売
MY2H25G-300L-A96 メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC 56105856

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A96有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ注文コード56105856品番MY2H25G-300L-A96
参考基準価格(税別)¥122,270販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A96有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする