MY2HT16G-100LH-M9BVL メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC 56113556

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ注文コード56113556品番MY2HT16G-100LH-M9BVL
参考基準価格(税別)¥134,920販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする