曜日別特売
MY2HT25G-200H-M9NL-XB20 メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC 56118291

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード56118291品番MY2HT25G-200H-M9NL-XB20
参考基準価格(税別)¥177,160販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする