曜日別特売
AH-1(JCSS校正書類3点付き) 鋼ピンゲージセット AH SK(新潟精機) 56136894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼ピンゲージセット AH

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1本(51本)校正証明書JCSS校正注文コード56136894品番AH-1(JCSS校正書類3点付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

・0.050mmとびの使用頻度の高い組合せのセットです。
・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上)
・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)
・合格証付。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。校正証明書JCSS校正RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする