※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本(51本)校正証明書JCSS校正注文コード56136912品番AH-3(JCSS校正書類3点付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
この商品はトラスコ品番・校正証明書・内容量が18種類から選べます他の種類を見る ・0.050mmとびの使用頻度の高い組合せのセットです。
・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上)
・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)
・合格証付。