電成興業
アウトレットボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
側面ノックアウト
G16、G22
G16、G22
G22、G28
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56137892
品番
OBM44B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
質量(kg)
0.31
色
黒
仕上
電着塗装仕上げ
JIS規格
C8340
側面ノックアウト
G16、G22