ABM3H-AT-T0 マウントベース アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 56138285

マウントベース アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
使用温度範囲(℃)-29~89
内容量1袋注文コード56138285品番ABM3H-AT-T0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。

用途ケーブルなどの固定。材質耐候性ナイロン66トラスコ品番825-7215質量(g)626使用温度範囲(℃)-29~89固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9寸法(縦×横×高さ)(mm)38.1×38.1×6.4最大静荷重(g)513使用場所屋内ねじ穴(Φmm)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする