PANDUIT(パンドウイット)
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋
材質
ナイロン66
注文コード
56138425
品番
ACC38-A-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途
ケーブルなどの保持、固定。
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25.4×25.4×6.9
トラスコ品番
731-1575
質量(g)
231
使用温度範囲(℃)
-29~49
最大結束径(Φmm)
9.7
固定方法
ゴム系粘着テープ
使用場所
屋内
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてから使用してください。