曜日別特売
ACC38-A-C20 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット) 56138434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACC38-A-C20 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット) 56138434
ACC38-A-C20 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット) 56138434
ACC38-A-C20 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット) 56138434
ACC38-A-C20 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット) 56138434

固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋材質ナイロン66注文コード56138434品番ACC38-A-C20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。

用途
ケーブルなどの保持、固定。
材質ナイロン66寸法(縦×横×高さ)(mm)25.4×25.4×6.9トラスコ品番731-1583質量(g)236使用温度範囲(℃)-29~49最大結束径(Φmm)9.7固定方法ゴム系粘着テープ使用場所屋内
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする