PANDUIT(パンドウイット)
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付
商品レビューを投稿する
返品不可
最大結束径(Φmm)
9.7
4.8
9.7
15.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
56138443
品番
ACC38-AT-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途
ケーブルなどの保持、固定。
材質
ナイロン66
トラスコ品番
731-1591
色
ナチュラル
質量(g)
231
使用温度範囲(℃)
-29~82
最大結束径(Φmm)
9.7
固定方法
アクリル系粘着テープ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25.4×25.4×6.9
使用場所
屋内
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてから使用してください。