PANDUIT(パンドウイット)
固定具 クリンチャー M3ねじ止め 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋
注文コード
56138556
品番
ARC.68-S6-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途
配線の固定。
材質
ポリプロピレン
最大結束径(Φmm)
17.3
適合管径(Φmm)
4.8~17.3
トラスコ品番
731-1664
色
白
質量(g)
243
使用温度範囲(℃)
-40~105
寸法(縦×横)(mm)
25.4×25.4
固定方法
M3ねじ
取付穴径(Φmm)
3.9
最大静荷重(g)
227
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56138556
ARC.68-S6-C
70373267
ARC.68-S6-C
固定具 クリンチャー M3ねじ止め 白
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
27,980
税込
¥
30,778
内容量に違いがあります。