PANDUIT(パンドウイット)
固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル
商品レビューを投稿する
内容量
1袋
1袋
1箱(500個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56138583
品番
BECP38H25-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単にできます。
用途
ケーブルなどの固定。
材質
ナイロン66
トラスコ品番
825-7220
色
ナチュラル
質量(g)
211
使用温度範囲(℃)
-60~85
固定方法
押し込み
取付穴径(Φmm)
6.4
適合バンド幅(mm)
9.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
18.5×37.1×25.4
使用場所
屋内
パネル厚(mm)
1.9