曜日別特売
BT1.5M-M30 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット) 56138802

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋
長さ(mm)160
幅(mm)2.4
最大結束径(Φmm)38
内容量1袋注文コード56138802品番BT1.5M-M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。

用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66特性耐熱長さ(mm)160最大結束径(Φmm)38幅(mm)2.4厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)-60~85トラスコ品番818-0181質量(g)500引張強度(N)80使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56138802BT1.5M-M3070373626BT1.5M-M30BT1.5M-M30 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット) 70373626ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)1箱(10000本)
199,800
税込219,780
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする