PANDUIT(パンドウイット)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋
1袋
1箱(5000本)
1箱(10000本)
長さ(mm)
203
305
378
155
160
102
203
幅(mm)
3.6
4.7
7
3.6
2.4
最大結束径(Φmm)
51
76
378
38
23
51
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56138854
品番
BT2I-M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途
ケーブルの結束。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
特性
耐熱
長さ(mm)
203
最大結束径(Φmm)
51
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-60~85
トラスコ品番
818-0186
質量(g)
982
引張強度(N)
178
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56138854
BT2I-M30
70373669
BT2I-M30
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(5000本)
¥
169,800
税込
¥
186,780
内容量に違いがあります。