PANDUIT(パンドウイット)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
56138967
品番
BT4LH-TLJ0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
SUS316のロック爪は信頼性の高い結束を実現し、長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途
ケーブルなどの結束。
色
黒
材質
本体:耐候性ナイロン66爪:SUS316
特性
耐候
長さ(mm)
378
最大結束径(Φmm)
102
トラスコ品番
818-0195
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.7
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
534