曜日別特売
CJ588EIY カテゴリ5Eモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット) 56139292

カテゴリ5Eモジュラージャック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード56139292品番CJ588EIY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
キャップは取り外し可能で、10回まで再結線可能です。
ケーブルの撚り戻しが12.7mmに保たれる構造です。

用途カテゴリ5Eモジュラージャック。アイボリー仕様カテゴリ3、5、5e に対応している、より対線導体外径(Φmm)Φ0.5(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線外径(Φmm)(絶縁体)0.965から1.2被覆外径(mm)Φ5.8以下のUTP を設定材質ABS合成樹脂りん青銅ポリカーボネート質量(g)12トラスコ品番814-6613
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする