曜日別特売
GE255-L 自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56140114

自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(50本)
推奨板厚(mm)6.5
内容量1袋(50本)注文コード56140114品番GE255-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。

用途ケーブルの保護。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番497-3461長さ(mm)323幅(mm)9.8高さ(mm)6.1質量(g)499使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内推奨板厚(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする