PANDUIT(パンドウイット)
自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ 難燃性 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(100本)
1袋(100本)
1袋(50本)
色
ナチュラル
白
ナチュラル
推奨板厚(mm)
1.3
3.3
4.9
1.3
2.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
56140166
品番
GE52-C69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。
用途
ケーブルの保護。
色
ナチュラル
材質
難燃性ナイロン66
トラスコ品番
814-6646
幅(mm)
3.8
高さ(mm)
3.9
質量(g)
318
仕様
UL94V-0
長さ(m)
0.323
使用温度範囲(℃)
-40~65
使用場所
屋内
推奨板厚(mm)
1.3
パネル厚(mm)
1.3