曜日別特売
GEE98N-C 自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56140324

自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
推奨板厚(mm)2.3~2.7
内容量1巻注文コード56140324品番GEE98N-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。

用途ケーブルの保護。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番814-6666幅(mm)4.6高さ(mm)3.6質量(g)363長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内推奨板厚(mm)2.3~2.7
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする