曜日別特売
HSTTV25-48-Q 熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 56141313

※使用例

熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1袋(25本)
長さ(m)1.2
収縮前内径(Φmm)6.4
内容量1袋(25本)注文コード56141313品番HSTTV25-48-Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。

用途
高い収縮温度に耐えない製品での使用に。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.2特性絶縁トラスコ品番731-3942質量(kg)14使用温度範囲(℃)-55~125収縮前内径(Φmm)6.4収縮温度85℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)3.2耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする