ILT6LH-C 結束バンド ベルトタイ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56141618

結束バンド ベルトタイ ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋
長さ(mm)538
最大結束径(Φmm)152
内容量1袋注文コード56141618品番ILT6LH-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。

用途
ケーブルの結束。
ナチュラル材質ナイロン66長さ(mm)538最大結束径(Φmm)152トラスコ品番818-0286幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(g)816使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)534
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする