LPMS-S8-M 薄型固定具 M4サラネジ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56141812

薄型固定具 M4サラネジ ナチュラル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋注文コード56141812品番LPMS-S8-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。

用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番818-0294質量(g)726使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0固定方法M4皿ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする