PANDUIT(パンドウイット)
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(25本)
1袋(25本)
1箱(100本)
長さ(mm)
749
1359
最大結束径(Φmm)
102
102
203
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(25本)
注文コード
56142004
品番
MLT4DEH-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。
トラスコ品番
818-0299
材質
SUS304
色
シルバー
質量(g)
640
使用温度範囲(℃)
-80~538
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
749×0.25×12.7
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
3559
使用場所
屋内外