曜日別特売
MLT6DEH15-Q Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 56142065

Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(25本)
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)152
内容量1袋(25本)注文コード56142065品番MLT6DEH15-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。

トラスコ品番818-0305材質SUS304質量(kg)1.03シルバー使用温度範囲(℃)-80~538寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1054×12.7×0.38最大結束径(Φmm)152引張強度(N)4449使用場所屋内外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする