MLTC10H-LP316 ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 56142178

ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
最大結束径(Φmm)254
内容量1袋注文コード56142178品番MLTC10H-LP316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。
ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。

用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316ナイロン11特性耐食最大結束径(Φmm)254トラスコ品番825-7287質量(g)830使用温度範囲(℃)-40~140寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)838×7.9×0.46引張強度(N)1112使用場所屋内外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする