MMP350-C マーカープレート PANDUIT(パンドウイット) 56142248

マーカープレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋材質SUS304注文コード56142248品番MMP350-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。

用途ケーブルなどの識別、表示。材質SUS304特性耐食トラスコ品番825-7290質量(g)331使用温度範囲(℃)-80~538寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)19.1×88.9×0.3適合バンド幅(mm)4.3、4.4使用場所屋内外

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56142248MMP350-C70381509MMP350-CMMP350-C マーカープレート PANDUIT(パンドウイット) 70381509マーカープレートPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
54,980
税込60,478
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする