MP175-C マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット) 56142336

マーカープレート 白

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
トラスコ品番731-4337
内容量1袋注文コード56142336品番MP175-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。

用途ケーブルなどの表示。材質ナイロン66トラスコ品番731-4337質量(g)68寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×44.5×0.3固定方法結束バンド取付穴径(Φmm)5適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56142397
2021-08-12
用途: ケーブル、サンプリング配管表示
建設業・工事業

表と裏で表面加工が違う為、表示テープの張り付き具合が違う。剥がれやすい面と剥がれにくい面があり気をつける必要あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする