曜日別特売
MSBW38-C4 MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット) 56142808

 

MSBW38-C4 MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット) 56142808
MSBW38-C4 MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット) 56142808

MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可95日以内出荷とは
内容量1袋注文コード56142808品番MSBW38-C4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。
MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。

用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。シルバー材質AISI304長さ(mm)22.6トラスコ品番731-4400幅(mm)12.3厚さ(mm)4.1質量(g)340使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする