PANDUIT(パンドウイット)
バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
18.7
12.3
15.5
18.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56142853
品番
MSBW63-C6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途
長尺メタルバンド用バックル。
色
シルバー
材質
SUS316
長さ(mm)
22.6
トラスコ品番
818-0359
幅(mm)
18.7
厚さ(mm)
4.1
質量(g)
494
使用温度範囲(℃)
-80~538
適合バンド
IMS16T35-QR6L、IMSP16T35-QR6L
使用場所
屋内外