PANDUIT(パンドウイット)
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋
1袋(100個)
1袋
長さ(mm)
13.5
15.24
13.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56142984
品番
MTHCH-C316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS316)
長さ(mm)
13.5
トラスコ品番
496-1960
幅(mm)
10.1
厚さ(mm)
5.5
質量(g)
159
使用温度範囲(℃)
-80~538
適合バンド
MBCH-QR316
使用場所
屋内外