MTP3S-E6-C 結束バンド固定具 マルチタイプレート ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56143185

 

MTP3S-E6-C 結束バンド固定具 マルチタイプレート ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56143185
MTP3S-E6-C 結束バンド固定具 マルチタイプレート ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56143185
MTP3S-E6-C 結束バンド固定具 マルチタイプレート ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56143185
MTP3S-E6-C 結束バンド固定具 マルチタイプレート ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56143185

結束バンド固定具 マルチタイプレート ナチュラル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋注文コード56143185品番MTP3S-E6-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。

用途複数の束線の等間隔固定。ナチュラル材質ナイロン66仕様結束束線数:3トラスコ品番497-3798質量(g)185使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M3ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8寸法(縦×横×高さ)(mm)12.7×108×3.2使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする