※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
固定具 マルチタイプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋
1袋
1袋(100個)
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
2.3~8.9
2.3~4.8
トラスコ品番
818-0366
497-3747
818-0360
497-3755
818-0362
497-3771
497-3801
497-3810
818-0367
497-3828
497-3836
818-0369
497-3844
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56143212
品番
MTP4S-E10-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途
複数の束線の等間隔固定。
材質
ナイロン66
トラスコ品番
818-0366
固定方法
M5ネジ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)
12.7×139.7×3.2
仕様
結束束線数:4
質量(g)
513
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内