曜日別特売
NWSLC-2Y-AQ ラベルコア PANDUIT(パンドウイット) 56143343

 

NWSLC-2Y-AQ ラベルコア PANDUIT(パンドウイット) 56143343
NWSLC-2Y-AQ ラベルコア PANDUIT(パンドウイット) 56143343

ラベルコア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アクア
内容量1袋(100個)注文コード56143343品番NWSLC-2Y-AQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。
細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。
スリーブタイプなので、移動が可能です。

用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。アクア材質ポリ塩化ビニールトラスコ品番785-1570幅(mm)31.8質量(g)154使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ適合ケーブル外径(Φmm)(推奨)1.6~2.0、単心ケーブル使用場所屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする