PLB2S-C0 ダブルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 56143535

PLB2S-C0 ダブルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 56143535
PLB2S-C0 ダブルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 56143535
PLB2S-C0 ダブルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 56143535

ダブルループ結束バンド 耐候性黒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)
長さ(mm)193
最大結束径(Φmm)46
内容量1袋(100本)注文コード56143535品番PLB2S-C0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

二つの束線を固定したり、分割したりできます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。

用途
ケーブルなどの分割、固定。
材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線長さ(mm)193最大結束径(Φmm)46トラスコ品番496-2257幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)179使用温度範囲(℃)-60~85バンド幅(mm)8引張強度(N)222使用場所屋内外
注意
※最大結束径は2つの輪の合計の数値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする