PANDUIT(パンドウイット)
ダブルループ結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(1000本)
1袋(100本)
1袋(250本)
1袋(1000本)
長さ(mm)
376
193
300
373
376
最大結束径(Φmm)
104
46
76
91
104
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
56143632
品番
PLB4S-M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途
ケーブルなどの分割、固定。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候、耐紫外線
長さ(mm)
376
最大結束径(Φmm)
104
トラスコ品番
496-2311
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内外
注意
※最大結束径は2つの輪の合計の数値です。