曜日別特売
PLT2H-TL109 ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 56143824

ポリプロピレン結束バンド

商品レビューを投稿する
内容量1袋注文コード56143824品番PLT2H-TL109
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐薬品性に優れた結束バンドです。

用途ケーブルの結束。薄緑材質ポリプロピレン長さ(mm)206最大結束径(Φmm)51トラスコ品番825-7321幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(g)794使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする