PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド 耐候性黒 ノンバックルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
310
310
503
最大結束径(Φmm)
84
84
127
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
56143903
品番
PLT3EH-NB-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ケーブルトレイへの導管や太物電線などの固定に適しています。耐紫外線性に優れています。
用途
ケーブルの結束。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候、耐紫外線
長さ(mm)
310
最大結束径(Φmm)
84
トラスコ品番
825-7322
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
1.9
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
1112
使用場所
屋内外